Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー

Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

ハイブリッド車補機用の高性能バッテリー
制御弁式鉛蓄電池の採用
特殊排気構造の採用
持ち運びに便利なさげ手付
高加圧構造デザインの採用【ダイヤ状デザイン】

用途自動車用バッテリー 幅(mm)127 総高さ(mm)227 保証期間24ヵ月または3万km保証(何れかの早期到達保証)※補機用バッテリーがあがると、ハイブリッドシステムが起動せず、車を動かすことができません。 箱高(mm)200 内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
液入質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57788554 JHS S46B24R 238 36(5時間率) プリウス(NHW20、ZVW30) / プリウスα(ZVW40W、41W) / プリウスPHV(ZVW35) 13
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
57788545 JHS S34B20R 197 28(5時間率) プリウス(NHW20、ZVW30) / プリウスα(ZVW40W、41W) / プリウスPHV(ZVW35) / アクア(NHP10) 10
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57788554 JHS S46B24R 71156725 HVA S46B24R HVA S46B24R Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 71156725 Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする