LEDシーリングライト Series L 調光
Ra85 昼光色相当
|
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
付属品リモコン
質量(kg)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
シリーズSeries L
寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×93
定格寿命(時間)40000
主要材質ポリプロピレン、鋼板
機能調光可、虫ガード、2ch機能、常夜灯
保証期間お買い上げ日より5年間
タイマー時間おやすみタイマー(30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です
光色昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
内容量1個