非接触式体温計 BT540

 

非接触式体温計 BT540 4.33 (9件の商品レビュー)

非接触だから、手軽にはかれる
バックライト付きの大型表示
物体表面温度の測定もできます。(ミルクなどの温度も測定可能)
用途
非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
付属品
取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)
材質
ABS、 PMMA
質量(g)
90
電源
DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
測定方式
赤外線式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
49×129×39
分類
BF形装着部
消費電流(mA)
20以下
測定時間(秒)
1
使用環境温度(℃)
16〜40
オートパワーオフ
あり
電池寿命
約5000回(手動電源オフ時)
使用環境湿度(%)
95RH以下(結露なきこと)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AFBZX00069000
測定部位
バックライト
あり
一般的名称
皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
報知音
あり
内容量
1台
注意
※体温測定モードでは、人の額表面から放射される赤外線量を測定し、舌下温度に換算してデジタル表示します
※測定対象から赤外線を遮るようなものは誤差の原因になります。
※海外への転売は行わないで下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
57830448 BT540BL ブルー オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
57830457 BT540IV アイボリー オープン
¥4,990 1 4,990
5,489 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 9商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家族や知合いの来客時に活用。

何よりもデザインがすばらしい。握りやすい。検温終了のタイミングが絶妙で検温される相手も喜んで協力的です。数値文字表示適正サイズで液晶も明るくグッド、終了音も聞き取り易い。価格も抵抗無しです。

これは注文コード 57830448 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-27]

満足度: 5

用途: 体温測定

地域の集まりやイベントなどで必要となったのですが、新聞チラシやラジオショッピング等で激安品を見かけますが、さすがに怖いのでタニタだったら大丈夫かな?というイメージで選びました。
測定は早いですし消音モードもあり、使いやすいです。
実際の体温との差などは検証してませんが、目安にはなるだろうと言う感覚です。

これは注文コード 57830457 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-14]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 利用者の体温測定

「TANITA]ブランドに魅かれて購入しました。医療機器認証を取得しているので安心して使えるかと。
欠点(逆に良い点なのか?)としては、機器自体が冷えていると「エラー」を表示し使用できないのがモドカシイです。
表示される体温は実温に近いと感じます。

これは注文コード 57830448 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-03-18]

満足度: 5

用途: 毎日の体温測定

コンパクトで 持ち歩きピッタリです。
使い心地も良いので気に入ってます。

これは注文コード 57830448 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-07]

満足度: 5

用途: 毎朝の体調管理時

全く問題ない。
毎朝使っているが非常に安定した使い心地で非常に満足している。

これは注文コード 57830457 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-02]

満足度: 3

用途: 社内職員・来客用の、検温に使用

タニタ
非接触式体温計 BT540を購入しました。
最初、検温が定まらず(高かったり、低かったりで)
ちょっぴり、期待外れ感がありました。

これは注文コード 57830448 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-31]

満足度: 5

用途: 各階フロアで利用する為のリピート買いです。

冬の寒さの中では、気温制限がかかります。
約16度以上であれば問題無く利用出来ます。
他社製の体温計と違う安定感を感じます。

これは注文コード 57830448 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社サンエイ企画 様 [2021-03-31]

満足度: 4 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 毎朝の体温測定

簡単で、使いやすいです。タニタなので安心っていうのもあります。

これは注文コード 57830448 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-11-21]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。