彩光色250形SP透過広角2700K
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.3
高さ(mm)214
タイプ彩光色2700タイプ、広角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72
光束(Lm)1615
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電球の種類LED
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角33度
調色の可否否
内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります。