非接触型 温度計

 

非接触型 温度計 商品レビューを投稿する

スイッチをおすだけで、触れずに素早く測れる!
高速測定:約1秒で測定可能!±0.1度の精度!
測定データは自動的に32回分まで保存されます。
3色バックライト:人肌モード時、測定結果によってディスプレイのバックライトの色が変わり、アラート音が出ます。
便利な電池式!単4乾電池×2本(別売)でどこでも使用できます。
赤外線センサー搭載。
仕様
自動停止:約10秒
寸法(mm)
約160×90×45
質量(g)
約100
電源
DC3V(単4乾電池×2本/別売)
測定単位
0.1℃(0.1°F)
測定距離
5〜15cm
記憶データ数
32
測定温度範囲(℃)
32〜42.9(90〜108°F)
動作温度(℃)
最適:25(77°F)
保管温度(℃)
-20〜55(-4〜131°F)
湿度(%)
率:≦85
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
販売価格
(税込)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
57879247 BZ-R6 オープン 5,489
¥4,990 1 4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。