東亜産業 非接触式電子温度計 aimedata(アイメディータ) 非接触式電子温度計 aimedata(アイメディータ) (1件の商品レビュー) 赤外線を検知して表面温度を測定します。 用途 対象物の温度を接触せず測定します。 質量(g) 約120(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 103×158×39 表示部 3色バックライト照明 使用電源 単3乾電池×2本(別売) 測定時間(秒) 3以内 使用環境温度(℃) 10〜40 測定距離 1〜3cm メモリー機能 32回分 測定精度(℃) ±0.2〜0.3 内容量 1台 注意 ※体温計ではありません。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 TETM-01 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 58128149 TETM-01 オープン ¥7,790 1 ¥7,790 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品環境測定(自然環境/安全環境)温度計・温湿度計温度計放射温度計ガンタイプ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 非接触温度計 マザーツール ¥7,990〜 (6) 2. 赤外線放射温度計 SK-8700II 佐藤計量器製作所 ¥8,990〜 (6) 3. 放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 ¥6,890〜 (16) 4. 非接触 温度計 アーテック ¥6,990 (12) 5. 赤外線放射温度計 アズワン ¥8,490 (0) 6. 放射温度計 モノタロウ ¥4,990 (53) 7. 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所 ¥12,900〜 (5) 8. TG54非接触式スポット放射温度計 Flir(フリアーシステムズ) ¥18,900 (1) 9. 放射温度計 フルーク(FLUKE) ¥5,090〜 (4) 10. 非接触放射温度計 マザーツール ¥6,990〜 (3) 11. 放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 ¥8,990〜 (11) 12. 放射温度計 日置電機(HIOKI) ¥14,900〜 (7) 13. 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D ¥3,190 (13) 14. デジタル放射温度計 横河計測 ¥15,789〜 (0) 15. 非接触式体温計 パピっとサーモ カスタム ¥6,990 (0) 16. 非接触(NDIR)式ペン型温度計LEDライト付 FUSO ¥8,990 (1) 17. 赤外線放射温度計 A&D ¥5,546〜 (0) 18. 非接触温度計 OPTEX(オプテックス) ¥18,900 (1) 19. 赤外線放射温度計 修理受付 A&D ¥1,990〜 (0) 20. 非接触放射温度計 サンワダイレクト ¥4,290 (14) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: イベント会場における入場者の検温 軽くて持ちやすく、検温がスムーズにできて使いやすいです。 これは注文コード 58128149 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: 株式会社アレフ 様 [2020-12-12] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: イベント会場における入場者の検温 軽くて持ちやすく、検温がスムーズにできて使いやすいです。 これは注文コード 58128149 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: 株式会社アレフ 様 [2020-12-12]