【5年保証付き】43インチ液晶テレビ

 

【5年保証付き】43インチ液晶テレビ 商品レビューを投稿する

安心の5年保証付き
仕様
(チューナー)ダブルチューナー 、ビデオ入力:〇、光デジタル音声:〇、LAN:〇
付属品
リモコン、スタンド、取扱説明書、保証書、mini B-CAS カード
質量(kg)
8.5、8.3(スタンドなし)
定格消費電力(W)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
968×197×597、968×83×561(スタンドなし)
コントラスト比
1200:1
液晶パネル
IPS
保証期間
5年
画面サイズ
43
画素数
1920×1080
USBポート数
1
年間消費電力量(kWh/年)
96.5
省エネ基準達成率(%)
175
パネル
ハイビジョン
最大輝度(cd/m2)
200
HDMI規格
2
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58194353 SE-M43H302 オープン
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥3,000
沖縄地方 数量1につき ¥3,000
離島 数量1につき ¥3,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。