連結平台車 楽走くん(ゴムキャスター) 600×400 4台組
連結機能と積重ね機能を備えた台車カート。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。連結すれば大型の荷物にも対応。すべり防止ゴム付き(2カ所)。お得な4個組。
用途平台車、連結台車、ホームキャリー、キャリーカートとして。耐荷重100kg コンパクト収納。
仕様楽走くんにも連結可能
質量(kg)3.2
色ネイビーブルー
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ゴム
耐荷重(kg)100
床面高さ(mm)115
荷台寸法(mm)600×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×115
キャスター径(Φmm)65
特性コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否可
連結可否可
内容量1セット(4台)