TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 9.1Ω ROXシリーズ

TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 9.1Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様
抵抗 = 9.1Ω
定格電力 = 0.5W
組成 = セラミック
許容差 = ±5%
軸 / 放射状 = アキシャル
テクノロジー = 金属酸化物
シリーズ = ROX
動作温度 Max = +155℃
長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58255418 ROX05SJ9R1
オープン
269
296 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする