フローテーブル
JIS A 1142、JIS R 5201準拠。
用途モルタルの圧縮強さ、曲げ強さをもとめる
仕様テーブル落差:10mm
付属品フルーコーン、突き棒
寸法(mm)コーン:上部内径70Φ×下部内径100Φ×60
質量(kg)約32、テーブル:約8.6、コーン:約1.4、突き棒:約0.5
全高(mm)約340
テーブル径(Φmm)300
寸法(Φ×mm)突き棒:20×200
動力手動
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58285247 | KC-24 | 60999567 | KC-24 |
![]() |
フローテーブル | マイゾックス | 1個 | ¥129,000 税込¥141,900 | 注文コードが変更になりました |