エレコム

SSD 外付け ポータブル コンパクト USB3.2(Gen1)対応 PS5

SSD 外付け ポータブル コンパクト USB3.2(Gen1)対応 PS5 エレコム SSD 外付け ポータブル コンパクト USB3.2(Gen1)対応 PS5 エレコム SSD 外付け ポータブル コンパクト USB3.2(Gen1)対応 PS5 エレコム

読み込み最大430MB/s、書き込み最大400MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
重さ約41g、幅93.2×高さ15.7×奥行き62.5mmと持ち運びにも最適です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※1
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。
※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害については当社は責任を負いかねます。
幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.2mです。(コネクタを含まず)
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
※1 Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。

用途持ち運びに最適 付属品USB3.2(Gen1) TypeC-TypeA(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.2mコネクタ含まず)、マニュアル、PS4用設定マニュアル ブルー 質量(g)約41(本体) コネクタ形状USB3.2(Gen1) TypeC メス 対応機種Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Catalina 10.15 対応PlayStation 4(R)、PlayStation 4(R) Pro 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.2×62.5×15.7 インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 データ転送速度読み出し:最大430MB/s,書き込み:最大400MB/s 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1〜3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58386257 ESD-EG0250GBUR
10,260
7,990
8,789 (税込)
翌日出荷
58386266 ESD-EG0500GBUR
15,400
11,900
13,090 (税込)
翌日出荷
58386275 ESD-EG1000GBUR
25,680
19,900
21,890 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする