映像系変換コネクタ HDMI(メス) → miniHDMI(オス)180度可動コネクタ

映像系変換コネクタ HDMI(メス) → miniHDMI(オス)180度可動コネクタ エスエスエーサービス

HDMI メス ーminiHDMI オス の可動式変換コネクタです。
端子部が180度可動するので取り回しが便利です。
接続機器の向きを任意に変更できます。
※ケーブルや機器の重量によっては向きを固定できない場合がございます。

ブラック コネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4 オス形状Mini HDMI メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60901165 SMHM-HDAFL
630
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする