充電式ドライバドリル DDM143L5

 

充電式ドライバドリル DDM143L5 商品レビューを投稿する

高出力リングモーター搭載
最大トルク 38N・m
把握力の強いロック付キーレスチャック
最適トルクが選べる20段クラッチ
LEDライト(タッチパネル式)
2スピード無段変速
回転数(min-1[r.p.m])
(低速)0〜300
(高速)0〜1100
作業量(目安)
(1充電あたり)
鉄工穴あけ(鉄板板厚1.6mm)/鉄工6.5mm110本(高速)、鉄工13mm25本(高速)
木工穴あけ(米松/板厚50mm)/木工15mm130本(高速)、木工27mm60本(低速)
ねじ締め・米松(木ねじ)/4.2mm×32mm520本(高速)、6.2mm×50mm140本(低速)
トルク(N・m)
(低速)38
(高速)10
付属品
(+)ドライバビット(No.2×5mm)、充電器、電池パック×2個、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
質量(kg)
1.7
電源(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
189×60×246
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
189×82(電池パック部)×241
チャック能力(mm)
1.5〜13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
27
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
径6.8×長さ50
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
13
最大穴あけ能力(mm) 木工
27
バッテリー電圧(V)
14.4
保証期間
1年
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
高速:10、低速:38
充電時間(分)
50
充電入力容量(VA)
215
バッテリー容量(mAh)
5000
クラッチ数(段)
20
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
60860863 647751A ¥57,900
¥39,900 1 39,900
43,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。