ベルトサンダー ABE3210
|
(1件のレビュー)
木材の平面研磨、金属の研削、塗装はがしなどに
加工材に合わせてベルト速度を調節できる
(無段変速 3.5~5.8m/s)
小物研削に便利な、裏返し固定用のクランプセット付
クリーンな作業に集じん袋付
付属品エンドレスベルト(#100)・クランプセット・集じん袋
長さ(mm)430
質量(kg)3.8
ベルト幅(mm)76
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)620
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×110×130
ベルト長さ(mm)533
コード長さ(m)2.5
ベルト速度(m/s)3.8~5.8
保証期間1年
ベルト寸法(mm)76×533
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。