36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)

36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧日立工機) 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(旧日立工機)

吸込力が持続する2段サイクロン搭載
吸込仕事率90W/50W/25Wの切り替え式(強/標準/弱)
高性能HEPAフィルタ採用により排気もクリーン
フィルタお手入れお知らせランプ付き
LEDライト搭載で暗がりでも使用可能
・2段サイクロンにより細かな粉じんまで遠心分離できるため、フィルタの目詰まりを抑制し吸引力が持続します。
サイクロンユニットが本体と一体化しており、延長管を使わずに直接、吸口の取付が可能です。
※高性能HEPAフィルタはEN1822-1規格相当、粒子捕集率99.97%以上

用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス 充電時間(分)25 バッテリー電圧(V)36 吸込仕事率(W)(強/標準/弱)90/50/25 集塵容量(mL)400(1室)/100(2室) 連続使用時間(分)約15/約30/約60 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL2 集塵方式カプセル式 仕様LEDライト、パネルスイッチ式 質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
付属品 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60868859 R36DA(SC)(XP) 2.5 本体+バッテリー 電池・充電器セット 蓄電池BSL36A18、充電器UC18YDL2、電池カバー、床用ノズル、延長管、スキマノズル
49,800
37,900
41,690 (税込)
翌々日出荷
60868868 R36DA(SC)(NN) - 本体 本体のみ 床用ノズル、延長管、スキマノズル
21,100
15,900
17,490 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする