小津産業
ウォールモップセット
ツール素材はアルミなので軽量です。
ヘッドを固定するロックスイッチがあるので、拭きにくいエリアもしっかり清掃できます。
セルロース連続長繊維不織布により、低発塵性と耐溶剤に優れたモップクロスです。
用途
壁、天井、床面の清掃。
幅(mm)
300
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61037735
110640
1ケース(100枚)
137-4334
モップセット
セルロース100%
1.5
¥13,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61037744
110642
1セット
137-4333
替えクロスのみ
ツール部:アルミ、クロス:セルロース100%
2
¥19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください