X80マルチゲージ タコメーター OBDIIカプラーオンタイプ

 

X80マルチゲージ タコメーター OBDIIカプラーオンタイプ 商品レビューを投稿する

1台に3種類を表示する、見やすいΦ80マルチゲージ
OBDUコネクターへの簡単接続タイプ
マルチ表示ブースト計(エンジン回転 / 水温 / 電圧)
各表示は、メーター部のスイッチでワンタッチ切り換え
反射を防ぐマットブラックべセル
各表示のピークホールドと、ブーストとタコメーターは設定値でワーニングランプが点滅可能
用途
マルチ表示タコメーター
仕様
ワーニング:3000〜10000rpm
電圧(V)
10.0〜18.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])
0〜10000
LED色
ホワイト
水温(℃)
0〜120
内容量
1個
注意
※ご使用前は必ず商品の注意事項をご確認ください。
※ご購入の際は対応車表をお確かめください。
※純正品以外のECUやサブコンを使用時は正常に表示できない場合があります。
※ OBDUコネクターを利用する他社の製品とは併用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
61053467 X8T ¥25,000
¥22,900 1 22,900
25,190 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。