電波目覚まし時計 コードロン

 

電波目覚まし時計 コードロン 4.00 (1件の商品レビュー)

薄型ミニサイズながら画面が大きく見やすい電波時計です。
用途
薄型ニッチスペースに最適
機能
時刻合わせ:電波
付属品
取扱説明書・保証書
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×98×38
本体質量(g)
110
表示方式
デジタル
温度表示
使用電池
単4×2 (別売)
カレンダー
付き
電波時計
ライト機能
バックライト
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
61056075 T-761 WH-Z オープン
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 就寝時

以前使っていた電波時計は角度によって見えづらく傾けて見ていましたが、この商品はブルーバックで数字とのコントラストがハッキリしているので助かります。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-02-16]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。