お玉 ステンレスレードル柄

お玉 ステンレスレードル柄 モノタロウ お玉 ステンレスレードル柄 モノタロウ お玉 ステンレスレードル柄 モノタロウ お玉 ステンレスレードル柄 モノタロウ お玉 ステンレスレードル柄 モノタロウ
(1件のレビュー)

オールステンレス製で錆びにくく衛生的に使用できます。フックに掛けられるフック穴付きで便利です。

用途各種調理に 材質18-0ステンレス 質量(g)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×90×90 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61067686 - 100
519
571 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-03-23
用途:
調理に使用
対象商品:
61067686

大きな「おたま」探してました
一般量販店ではなかなか置いていないサイズです
モノタロウにありました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする