PSニトリルスタンダード袋入り

PSニトリルスタンダード袋入り パックスタイル
(1件のレビュー)

ニトリル手袋の袋入りタイプです。紙粉混入防止のための容器入れ替えの手間が省けます

仕様粉無 材質合成ゴム(NBR) 厚さ(mm)0.027 ブルー サイズLL 入数(枚)200 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11.5 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 内容量1袋(200枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61067774 LL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-06-19
用途:
清掃作業
おそうじ本舗富山豊田店 様 (サービス業)

大変お得!
200枚入りなので、清掃作業でその都度使い捨てで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする