Axel 静音エアーグラインダー 静音エアーグラインダー 商品レビューを投稿する 静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。 仕様 チャッキング:6(3) 全長(mm) 155 質量(g) 390 回転数(min-1[r.p.m]) 30000 外径(Φmm) 30 空気圧力(MPa) 0.4〜0.6 空気消費量(m3/min) 0.3 排気口 後方 商品状態 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 内容量 1台 注意 ※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 AX-1080B【ワケあり】 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 54559287 AX-1080B【ワケあり】 オープン ¥19,120 1 ¥19,120 ¥21,032 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウその他完売商品 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。