ミラーレスカメラ EOS Kiss M2

ミラーレスカメラ EOS Kiss M2 Canon ミラーレスカメラ EOS Kiss M2 Canon ミラーレスカメラ EOS Kiss M2 Canon ミラーレスカメラ EOS Kiss M2 Canon ミラーレスカメラ EOS Kiss M2 Canon ミラーレスカメラ EOS Kiss M2 Canon ミラーレスカメラ EOS Kiss M2 Canon ミラーレスカメラ EOS Kiss M2 Canon

"EOSKissM2"は、小型・軽量なミラーレスカメラとして好評を得ている「EOSKissM」(2018年3月発売)の後継機種です。充実した基本性能の継承と、AF性能や動画撮影機能および操作性の向上により、カメラ初心者でも本格的な撮影を手軽に楽しむことができます。
高速・高精度なAF性能による快適な人物撮影
エントリーモデルでありながら高画質な静止画・動画撮影が可能
カメラ初心者にも親しみやすい快適な操作性
タッチ操作対応のバリアングル液晶モニターや、約236万ドット有機ELの電子ビューファインダー(EVF)を備えています。
キヤノンで初の搭載となる「タップで被写体選択」機能により、EVF内に表示されている顔/瞳を対象としたAFフレームの位置を、液晶モニターをタップすることで簡単に切り替えることができます。

本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116.3×88.1×58.7 撮像画面サイズ22.3×14.9mm 有効画素数2410 モニターサイズ3型 ISO感度設定100~25600(常用、静止画) シャッタースピード1/4000~30(秒) 記録メディアSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(UHS-I対応) 撮影枚数約250(ファインダー撮影) 電源バッテリーパックLP-E12 イメージセンサーAPS-C 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
セット内容 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EOSKISSM2WH-WZK 61326993
EOSKISSM2WH-WZK 61326993
61326993 EOSKISSM2WH-WZK - 351 本体、バッテリーパックLP-E12(カバー付き)、バッテリーチャージャーLC-E12、ネックストラップEM-200DB、EF-M15-45mmF3.5-6.3ISSTM、レンズキャップE-49、EF-M55-200mmF4.5-6.3ISSTM、レンズキャップE-52II EF-M55-200mmF4.5-6.3ISSTM、EF-M15-45F3.5-6.3ISSTM(ダブルズームキット) ホワイト
オープン
129,000
141,900 (税込)
5日以内出荷
61326923 EOSKISSM2BK-BODY ボディのみ 350 本体、バッテリーパックLP-E12(カバー付き)、バッテリーチャージャーLC-E12、ネックストラップEM-200DB - ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
61326939 EOSKISSM2WH-BODY ボディのみ 351 本体、バッテリーパックLP-E12(カバー付き)、バッテリーチャージャーLC-E12、ネックストラップEM-200DB - ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
61326948 EOSKISSM2BK-1545ISSTML - 350 本体、バッテリーパックLP-E12(カバー付き)、バッテリーチャージャーLC-E12、ネックストラップEM-200DB、EF-M15-45mmF3.5-6.3ISSTM、レンズキャップE-49 EF-M15-45mmF3.5-6.3ISSTM(レンズキット) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
61326957 EOSKISSM2WH-1545ISSTML - 351 本体、バッテリーパックLP-E12(カバー付き)、バッテリーチャージャーLC-E12、ネックストラップEM-200DB、EF-M15-45mmF3.5-6.3ISSTM、レンズキャップE-49 EF-M15-45mmF3.5-6.3ISSTM(レンズキット) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
61326966 EOSKISSM2BK-WLK - 350 本体、バッテリーパックLP-E12(カバー付き)、バッテリーチャージャーLC-E12、ネックストラップEM-200DB、EF-M15-45mmF3.5-6.3ISSTM、レンズキャップE-49、EF-M22mmF2STM、レンズキャップE-43 EF-M22mmF2STM、EF-M15-45F3.5-6.3ISSTM(ダブルレンズキット) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
61326975 EOSKISSM2WH-WLK - 351 本体、バッテリーパックLP-E12(カバー付き)、バッテリーチャージャーLC-E12、ネックストラップEM-200DB、EF-M15-45mmF3.5-6.3ISSTM、レンズキャップE-49、EF-M22mmF2STM、レンズキャップE-43 EF-M22mmF2STM、EF-M15-45F3.5-6.3ISSTM(ダブルレンズキット) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
61326984 EOSKISSM2BK-WZK - 350 本体、バッテリーパックLP-E12(カバー付き)、バッテリーチャージャーLC-E12、ネックストラップEM-200DB、EF-M15-45mmF3.5-6.3ISSTM、レンズキャップE-49、EF-M55-200mmF4.5-6.3ISSTM、レンズキャップE-52II EF-M55-200mmF4.5-6.3ISSTM、EF-M15-45F3.5-6.3ISSTM(ダブルズームキット) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする