PULL三角ラベル

PULL三角ラベル SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PULL三角ラベル SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員 仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています 材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式ラベルシール 文字英語 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263 表示内容PULL三角 サイズ(mm)20×17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1シート(260枚)
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61565219 EL0017E-1
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする