ケニス
防水温度計
利き手に合わせて表示方向の切り替えが可能です。 湯気などの熱から手を遠ざけてはかれるホルダー付きで安心です。 フック穴・マグネット付きです。
付属品
ホルダー
寸法(mm)
227×15×30
電源
リチウム電池CR2032×1(モニタ電池付属)
精度(℃)
±1(-50~100) ±2(101~200) ±3(201~300)
分解能(℃)
1
機能
防水(IPX7) オートパワーオフ ホールド
アズワン品番
64-5088-48
特性
防水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61596019
O-280
¥2,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください