HDMI顕微鏡カメラ

 

HDMI顕微鏡カメラ 5.00 (1件の商品レビュー)

Cマウント・JIS鏡筒に対応する顕微鏡カメラです。 バックフォーカス調整機能搭載で、接眼部とモニタの映像の同焦点が簡単に合わせられます。 カメラ本体の操作パネルにあるシャッターボタンを押すだけで、簡単に撮影できます。 USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます。付属のソフトウェアを使用すると、静止画・動画の撮影、計測、画像編集が行えます。
仕様
接続鏡筒:Cマウント JIS鏡筒 接眼レンズ挿入部内径30mmΦ・30.5mmΦ
付属品
AC/DC変換アダプタ USBケーブル(1.8m) HDMIケーブル(1.8m) ソフトウェアCD
寸法(mm)
63×59×99
質量(g)
167
出力
miniHDMI microUSB
電源
ACアダプタ(付属)
記録媒体
microSDカード(16GB付属)
保存形式
静止画:HDMI接続モード(jpg最大2304×1536) USB接続モード(JPG/BMP/PNG/TIFF/PDF) 動画:HDMI接続モード(MOV 最大1280×720 30fps) USB接続モード(AVI 最大1920×1080 30fps)
撮像素子
1/3型 CMOS 約350万画素
画素数
約350万画素
内容量
1個
注意
※顕微鏡は付属していません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
61629987 RHD ¥63,000
¥62,900 1 62,900
69,190 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: サンプルの撮影

バックフォーカス調整機能を搭載しているので、実際に見ている画像を、撮影する時にピントを合わせ直す必要がなく便利です。

これは注文コード 61629987 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 国立大学法人東京大学 様 [2021-09-15]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。