非接触温度計 ハンディタイプ

 

非接触温度計 ハンディタイプ 商品レビューを投稿する

持ちやすいハンディタイプ!
1秒高速測定、誤差±0.3℃ 高精度で異常を検知、温度によって液晶の色が切り替わる、
セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
約150×40×3015
電源
単4乾電池2本(別売)
機能
オートパワーオフ
包装形態
化粧箱
測定温度範囲(℃)
32〜42.9(温度補正モード時)
内容量
1台
注意
※本製品は医療用の体温計ではありません。測定温度はあくまで参考値となります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
61727734 51492 ¥3,500
¥3,490 1 3,490
3,839 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。