2WAY/BT対応バースピーカー

 

2WAY/BT対応バースピーカー 商品レビューを投稿する

BTスピーカー対応
テレビとの接続も可能
縦置き/横置き共に可能
仕様
BTバージョン:5.0
付属品
リモコン、ACアダプター、スタンド、HDMIケーブル、3.5mmステレオミニプラグ、オーディオケーブル、シリコンフット、壁掛け用金具、取付ネジ、取り付けアンカー、取説、保証書
電源
AC電源(AC100-240V 50/60Hz)DC18V1.7A
最大出力(W)
20
周波数範囲
40Hz〜20KHz
スピーカー
直径57mm/4Ω/20W×2
Bluetooth
バージョン:5.0
入出力端子
HDMI(ARC)入力、光デジタル音声、外部音声入力
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
61737349 TSS-BR810 ¥7,980
¥7,890 1 7,890
8,679 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。