ブルーレイDVDプレーヤー

 

ブルーレイDVDプレーヤー 5.00 (1件の商品レビュー)

仕様
ブルーレイディスク再生、HDMI端子搭載(ケーブル別売)、CD/DVD再生、USB端子搭載
付属品
リモコン、単4乾電池×2本、取説、保証書、HDMIケーブル
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
20
入力端子
USB端子(HIGH SPEED USB2.0対応最大32GB)
対応フォーマット
H.264、VC-1、AVC-HD、MPEG-2、MPEG-4
出力端子
HDMI端子(V1.4HDMI/HDCP対応)
ディスクタイプ
BD、BD-R、BD-RE、DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-VIDEO、VCD、CD、CD-R/RW
容量(GB)
32(USBメモリ対応)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
61737376 BD-2601 ¥7,980
¥7,890 1 7,890
8,679 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 無し

これはお客様えのプレゼントの品で
大変
喜ばれました以上よろしく

これは注文コード 61737376 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 上田保険事務所 様 [2021-08-24]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。