Innovation レディース軽量シューズ(グラデーションカラー)
超軽量設計で長時間履いても疲れにくく、外履き・内履きどちらにでも使用できる商品です。
紐靴タイプ(INV0010)やマジックテープ式(INV1010)もあります。
形状ローカット
甲被タイプ紐タイプ
材質(甲)合成繊維
靴タイプスニーカー
材質(底部)合成底
内容量1足
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 62125273
2023-02-25
- 用途:
- 樒栽培畑や山での切り出し作業中にはきます。
しきみのながくら 様
(農・林・水産業)
明るいカラーが目だって良いです。フィット感が私には素晴らしく丁度よかった。