HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 HDMI2分配機

HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 HDMI2分配機 テック(TEC)

最大4K60Hz HDR規格 HDMI2.0に対応した1入力2出力 映像分配器
4K映像を入力した場合、EDID設定のダウンスケール機能により、それぞれのモニターに対応した解像度で出力が可能です。

仕様対応インターレース(50 & 60Hz):480i、576i、1080i、対応プログレッシブ(50 / 60Hz):480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz ブラック 周波数(Hz)対応信号:50/60 電源(V)5 DC 規格HDCP:HDCP 2.2 / HDCP 1.4 電力(W)動作:5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×52×18 出入力ポート入力:HDMI x1/出力:HDMI x2 伝送速度(Gbps)ビデオ信号:最大 18 HDMI規格HDMI 2.0 総質量(kg)0.158 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62310475 THDSP12X2-4K60S
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62310475 THDSP12X2-4K60S 84620045 THDSP12X2-4K60S2 THDSP12X2-4K60S2 HDMI2分配器 K60Hz HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 テック(TEC) 84620045 HDMI2分配器 K60Hz HDR規格対応 ダウンスケール機能搭載 テック(TEC) 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする