検温オートディスペンサースタンド(非接触式 体表面温度計付き)
手指の消毒をしながら検温もできる優れもの。
コードレスで工事不要なのでスピーディに導入が可能。
非接触式。体表面温度計付き。高さ約1600~1800mm。
温度計は、単3電池×3本で約1万回の測定が可能(噴射機は別途単2電池を4本使用します)。
おでこで計測。約0.5秒で自動で体表面温度を測定します。
光学原理を採用し、誤差は±0.2℃で安心です。音と色で異常検知をお知らせします。
セット内容センサー式自動消毒器×1、消毒器スタンド×1、A4ポップパネル(ヨコ型)×1
材質アルミ合金他
質量(kg)約7
サイズパネル用紙:A4ヨコ
パネルサイズ(mm)191×275(縦H×幅W)
総高さ(mm)約1600~1800
ボトル容量(mL)1000
電池単3電池×3本、単2電池×4本
ベース寸法(縦×横)(mm)300×340
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)1/1
内容量1台
注意
※ポスターと消毒液は付属しておりません。電池は別売です。本製品は体温計(薬機法で規定)ではありません。医療機器では御座いません。正しい体温の測定には、医療用の体温計をご使用ください。※商品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |