ヤシマ化学

バケツ石鹸 ホワイト

バケツ石鹸 ホワイト ヤシマ化学

バケツ石けん
タイヤ、マットの洗浄、作業服、靴下などの部分洗いにご使用いただけます。

成分脂肪酸ナトリウム、珪酸塩等 使用方法水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 pH10.0〜11.0 臭気弱い特異性あり 外観白色個体 危険物の類別非危険物 内容量1箱(6.5kg×2個)
注意
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい。
※本製品は、食べられません。
※子供の手の届くところに置かないでください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62376519 ET-907
オープン
6,690
7,359 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする