タブレットホルダー

タブレットホルダー 星光産業

ダッシュボードにすっきりと取付けできる薄型タブレットホルダーです。
強力ネオジム磁石により、10インチまでのタブレットに対応
ホルダーは金属プレート内蔵なので、フレキシブルに曲げられ、ダッシュボード可能
強力ネオジム磁石によりスマホやタブレットを簡単に着脱でき、耐荷重700gまでの取付けが可能です。
※落下防止ステー付きで安心して固定できます。
※金属板を機器ケース等の内側に貼付けた場合は耐荷重400gまで対応。
金属プレート・保護フィルム各2枚付属しているので、お手持ちのスマホ・タブレットを使い分けが可能です。

付属品金属板 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×75×34 取付け方法マグネット取付 耐荷重(g)400~700 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62488406 EC-216
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする