フェイスシールド メガネ型 本体 交換シールド 飛沫防止 ほこり 花粉

 

フェイスシールド メガネ型 本体 交換シールド 飛沫防止 ほこり 花粉 5.00 (1件の商品レビュー)

飛沫・花粉・ホコリなどをブロックするフェイスシールドです。
締め付けがなく軽い付け心地のメガネタイプ!
セット内容
メガネフレーム×1個、シールド×3枚
材質
メガネフレーム:ポリカーボネート、左右取り付けパーツ:TPU
直径(Φmm)
シールド左右にあるメガネ取付穴サイズ:4
材質(シールド)
PET
サイズ(mm)
メガネフレームサイズ:140×50×50、シールドサイズ:253×195
内容量
1セット(3枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
62430105 IPM-FSG3P ¥1,510
¥899 1 899
989 (税込) 欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 窓口業務

メガネ型なので、圧迫感がなく楽に使用しています。シールド交換も、難しくもなく、お値段以上でした。

これは注文コード 62430105 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-06-15]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。