TRUSCO

道具箱トランクカーゴ

道具箱トランクカーゴ TRUSCO 道具箱トランクカーゴ TRUSCO 道具箱トランクカーゴ TRUSCO 道具箱トランクカーゴ TRUSCO 道具箱トランクカーゴ TRUSCO 道具箱トランクカーゴ TRUSCO 道具箱トランクカーゴ TRUSCO 道具箱トランクカーゴ TRUSCO
(2件のレビュー)

多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
耐荷重100kgです。
持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。

用途耐荷重100kgなので、防災用品収納などのみ仕様できます。 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg)100 外寸法・高さ(mm)370 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1〜6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法・奥行(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62541624 ODC-20 207-3980 1.36 オリーブドラブ(OD) 20 294
2,100
1,800
1,980 (税込)
翌日出荷
62541633 GYC-20 207-3975 1.36 グレー 20 294
2,100
1,800
1,980 (税込)
翌日出荷
62541649 BLKC-20 207-3974 1.36 ブラック 20 294
2,100
1,800
1,980 (税込)
翌日出荷
62541658 GYC-30 207-3976 1.94 グレー 30 390
2,390
2,049
2,254 (税込)
翌日出荷
62541667 GYC-50 207-3977 2.71 グレー 50 390
3,540
3,034
3,337 (税込)
翌日出荷
62541676 GYC-70 207-3979 3.89 グレー 70 390
5,340
4,577
5,035 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-11-12
用途:
充電電池の保管BOX
対象商品:
62541649

最近で回っているバッテリーケースより、堅牢さなど十分で且つ安価であり、最適なサイズです。鉛バッテリーだとDサイズで左右前後少し余裕がある。上部は十分。

2021-12-02
用途:
薪運搬
対象商品:
62541667

薪の運搬用に購入しました。結構沢山入れられて満足できるボックスですよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする