ピカコーポレイション

伸縮足場板ブルーコンパクトステージ(両面使用型)

伸縮足場板ブルーコンパクトステージ(両面使用型) ピカコーポレイション

表面はアルマイト仕上げです。(バンド部分、取り付け部分はブルーアルマイト仕上げ)
両端に取手付、ストッパーの操作で任意の長さに伸縮固定可能(4mmピッチ)です。
傷つけにくいコーナーカバー付です。
両面使用型です。

用途内外装向けの足場板。 トラスコ品番216-8933 幅(mm)271/233 厚さ(mm)75 全長(mm)1630〜2800 材質/仕上アルミ 質量(kg)9.9 タイプ伸縮タイプ 支持点数2 最大使用質量(kg)120 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62546077 STKD-E2823
78,000
44,900
49,390 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする