曜日別特売

リビングフルリモコンDC扇

リビングフルリモコンDC扇 - TEKNOS

DCモーター、フルリモコン、テクノイオン付

質量(kg)2.8ホワイト消費電力(W)2~20(50Hz/60Hz)モーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~870首振左右首振り機能テクノイオン搭載風量調整風量6段階切替タイマー0.5~7.5時間タイマーリモコン収納リモコンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62555186KII-350DC
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62555186KII-350DC29483109KII-351DCKII-350DC テクノイオン搭載 30cmリビングフルリモコンDC扇風機 TEKNOS 29483109テクノイオン搭載 30cmリビングフルリモコンDC扇風機TEKNOS1台
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする