こんなお得な商品も!

クリップ扇 首ふり機能付
モノタロウ
¥2,590
税込¥2,849
(35)
クリップ 首振り機能
質量(kg)1.5
消費電力(W)22(50Hz/60Hz)
スイッチスライドスイッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×220×400
首振左右首振り
風量調整風量2段階切替
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
内容量1台
クリップ 首振り機能