ラチェット式ステンレスバンド 10本パック

 

ラチェット式ステンレスバンド 10本パック 5.00 (2件の商品レビュー)

丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
用途
ケーブル、電線、電柱の結束等に。
仕様
ラチェット式締付金具付
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1パック(10本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
バンド幅(mm)
適合径(Φmm)
バンド長(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
62693743 - 10 160以内 600
¥1,590 1 1,590
1,749 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
62693759 - 10 250以内 900
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
62693768 - 10 350以内 1200
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
62693777 - 19 160以内 600
¥2,190 1 2,190
2,409 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
62693786 - 19 250以内 900
¥2,390 1 2,390
2,629 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
62693795 - 19 350以内 1200
¥2,790 1 2,790
3,069 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 家庭での品々の固定に使用

例えば、ウオシュレットの便座のがたつきを、後部水タンクへしっかりと固定したり
納屋の工具などの台への固定など、ボルトナットで固定出来ない時に利用しています
難点は、解く事が出来ない(切り取しか出来ない)と言うところでしょうか?

これは注文コード 62693768 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-23]

満足度: 5

用途: 鋼管柱への器具取付

いつもはメーカー長尺品を使っていますが、お客様にお送りする必要があったので購入しました。安価で良いと思います。いちいちバンドを切ってセットする必要がないので、通常もこちらを使用しても良いかもと思いました。

これは注文コード 62693743 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-05]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。