保護メガネ アダプテック

保護メガネ アダプテック - ハネウェル

3つの調節機能で心地よいフィット感です
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能です
フレーム角度が調節可能です
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で、頭部を挟む強度が調節可能です

仕様ノーズブリッジ:高さ調節、フレーム:角度調節、頭部を挟む強度調節内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
色(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62645014T5900LTKJ116-4462クリア黒×赤
オープン
取扱い終了
62645163T5900LTKAJ116-4454アンバー黒×赤
オープン
取扱い終了
62645215T5900LTK3.0J116-4460I赤3.0黒×赤
オープン
取扱い終了
62645224T5900LTK5.0J116-4461I赤5.0黒×赤
オープン
取扱い終了
62645294T5900LBLSJ125-8994スモーク青×灰
オープン
取扱い終了
31265108T5900LTKJ116-4462クリア黒×赤
3,652
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする