<アルインコ>ぶら下がり健康器スペシャルセットⅡ

<アルインコ>ぶら下がり健康器スペシャルセットⅡ ファミリー・ライフ <アルインコ>ぶら下がり健康器スペシャルセットⅡ ファミリー・ライフ <アルインコ>ぶら下がり健康器スペシャルセットⅡ ファミリー・ライフ <アルインコ>ぶら下がり健康器スペシャルセットⅡ ファミリー・ライフ <アルインコ>ぶら下がり健康器スペシャルセットⅡ ファミリー・ライフ <アルインコ>ぶら下がり健康器スペシャルセットⅡ ファミリー・ライフ

毎日一分程度ぶら下がりながら背筋を伸ばせば、肩や腰などの筋肉をグーンと伸ばしてすっきり!
柔らか素材の持ち手部日頃の運動不足に気分をリフレッシュ安定感のある補強パイプ付き。

付属品マット(90×60)、タオル(34×80) 質量(kg)(約)9、マット:0.285、タオル:0.075 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×74×220 素材ぶら下がり健康器:スチール・ポリプロピレン・ポリエステル、マット:表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂、タオル:綿100% 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62712099 a24366
10,800
9,990
10,989 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする