パルスゼロメーター

パルスゼロメーター グリーンクロス パルスゼロメーター グリーンクロス パルスゼロメーター グリーンクロス
(2件のレビュー)

毎日の体調管理に心拍数と血中酸素飽和度をワンタッチ計測して体調のバロメーターを気軽にチェック可能です。
指を入れてボタンを押すだけの簡単測定です。
コンパクトで電池を使用して動作します。

用途在宅看護や普段の体調管理の確認に。 質量(g)47.5 測定方法2波長吸光度法 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×33 使用電池単4乾電池×2本(別売) 内容量1個
注意
※本製品は医療用ではありません。ご注意ください。
※指の血流に影響を受けやすいので指先が冷たいときなどセンサーが正常に測定できない場合がございます。
※電池は付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62787385 OMC-CNPM001
オープン
4,890
5,379 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-02-04
用途:
体調チェック
対象商品:
62787385

カラフルな数値表示でとても見やすくて助かっています

2022-01-16
用途:
体のちょうしを見る
対象商品:
62787385

指先に挟んでSWを押すだけで簡単測定できるので簡単に測れる。医療用ではないようですが目安になるのでとても良い

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする