X1キャップライト

 

X1キャップライト 商品レビューを投稿する

軽量で明るい、付けたままでも角度変更可能なクリップ式のキャップライトです。
軽量で、クリップ式なので帽子やカバンに簡単に取り付けることが可能です。
防滴仕様でアウトドアにも最適です。
用途
アウトドア、災害時などに帽子やカバンに簡単に取付可能なクリップ式キャップライト。
仕様
防滴
材質
本体:アルミニウム クリップ部:ABS
質量(g)
26
使用電池
LR44×4個(別売)
明るさ(Lm)
35
連続点灯時間(時間)
約4
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
62887713 A21023 ピンク オープン
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
62887729 A21024 グリーン オープン
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
62887738 A21025 ブルー オープン
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
62887747 A21036 シルバー オープン
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
62887756 A21037 レッド オープン
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
62887765 A21038 バイオレット オープン
¥1,090 1 1,090
1,199 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。