LEDスポットライト電源別置型サイン用 CDMTD150形相当 中角

 

LEDスポットライト電源別置型サイン用 CDMTD150形相当 中角 商品レビューを投稿する

材質
(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)
2.2
タイプ
中角タイプ配光
取付方式
天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
66.5
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
保護等級
灯具本体部:IP44、結線ボックス:IP23
機能
電源接続部灯具内収納可能
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
トランス
LED内蔵、電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
Ra
85
耐風速(m/s)
60仕様
演色指数(Ra)
Ra85
配光タイプ
中角
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
内容量
1セット
注意
※電源を屋外で使用するときは電源収納ボックス(NNY28489)または、盤用キャビネット屋外用に取り付けてください。
※器具の取付周囲温度が-20〜35℃でご使用ください。
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
適合
材質/仕上

材質(本体)
適合フランジ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
62892184 XY6824ZLE9 (電源収納ボックス)NNY28489(別売)、(アーム)NNY28421(別売)、(アーム)NNY28427(別売)、(フランジ付アーム)NNY28487(別売)、天井面・壁面・据置取付用 【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) シルバーメタリック アルミダイカスト(シルバーメタリック) NNY28485(別売) ¥64,800
¥25,900 1 25,900
28,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
62892193 XY6825ZLE9 (電源収納ボックス)NNY28489(別売)、(アーム)NNY28422(別売)、(アーム)NNY28428(別売)、(フランジ付アーム)NNY28488(別売)、天井面・壁面・据置取付用 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【内面】シルバーグレーメタリック、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) ミディアムグレーメタリック アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) NNY28486(別売) ¥64,800
¥25,900 1 25,900
28,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
62892209 XY6826ZLE9 (電源収納ボックス)NNY28489(別売)、(アーム)NNY28421(別売)、(アーム)NNY28427(別売)、(フランジ付アーム)NNY28487(別売)、天井面・壁面・据置取付用 【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) シルバーメタリック アルミダイカスト(シルバーメタリック) NNY28485(別売) ¥64,800
¥25,900 1 25,900
28,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
62892218 XY6827ZLE9 (電源収納ボックス)NNY28489(別売)、(アーム)NNY28422(別売)、(アーム)NNY28428(別売)、(フランジ付アーム)NNY28488(別売)、天井面・壁面・据置取付用 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【内面】シルバーグレーメタリック、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) ミディアムグレーメタリック アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) NNY28486(別売) ¥64,800
¥25,900 1 25,900
28,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。