洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ

洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 洗車ブラシ用ハンドル 伸縮タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

洗車ブラシ用ハンドル3.3mが2段階調整となって新たにリリース。最大長約3.3mまで伸ばすことができ、最小長約1.5mまで縮小するので使いやすいかつ収納もしやすくなりました
トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です
ハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。

用途清掃・お手入れ 仕様3.3M(伸縮通水タイプ) 適合ブラシ:593408、593409、593428、593429、593438、593439、593437 材質アルミ/ナイロン/PC 寸法(mm)1500~最長3300 機能通水OFF-ON機能付き 危険物の類別非危険物 適合用途洗車 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63029506 593446
3,000
2,990
3,289 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
メカニカルアート 様 2022-11-02
用途:
カーポート屋根清掃
対象商品:
63029506

材料がアルミパイプで太く長さも十分ですがその反面、注水すると内部が水に満たされるのでとにかく重くなる。両腕で支えないと作業ができない。女性では大変でしょう。
それとブラシのねじ込みが緩んでくるので対策が必要ですね。
汚れはきれいになります。

株式会社 東発金沢営業所 様 2022-07-13
用途:
大型トラック洗車
対象商品:
63029506

長さは充分で良いのですが、ブラシの取り付け部分が樹脂製のネジなので多分折れます…
改善して欲しい…

2021-08-10
用途:
トラックの洗車
対象商品:
63029506

伸縮タイプの洗車ハンドルは先の二段階部分は普通だと細くて、力を入れて洗車していると
曲がってしまい、最終的には折れ曲がる時があるのですが、この商品は太くて丈夫なので
しっかりと洗車できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする