マッサージチェア TR-400

 

マッサージチェア TR-400 商品レビューを投稿する

ゼログラビティ式リクライニング搭載の全身マッサージチェア。もみ玉と20個のエアーバッグで全身を包み込むようにマッサージします。
仕様
【メカ(もみ玉)マッサージ速さ調節範囲】<もみ>:約18回/分、<たたき>:遅約290回/分・速約390回/分、<上下移動>:約1.03cm/秒
【メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節範囲】肩:5段階調節・背:2段階調節・腰:5段階調節
【エアーマッサージ強さ調節範】2段階調節
電気代の目安
約43円/月 : ヒーターとマッサージを1日約30分、毎日使用した場合
約41円/月 : マッサージを1日約30分、毎日使用した場合
【※電気料金目安単価 27円/kWh(税込)で算出。(2019年7月現在、メーカー調べ)】
用途
あんま、マッサージの代用(一般家庭で使用すること)
質量(kg)
(約)75
ブラック
張地
PVCレザー
定格時間(分)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
通常:(約)70×103×112、リクライニング時:(約)79×194×83
高さ(cm)
床〜肘上:(約)68.5
定格消費電力(W)(50/60Hz)
106(ヒーターのみ5W)
オートタイマー(分)
約15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:301AKBZX00014000(家庭用電気マッサージ器・管理医療機器)
位置
肩:7段階調節
空気圧(kPa[psi])
エアーマッサージ:80以下
待機電力(W)
6
リクライニング
角度: 約120度〜約165度
座面高(cm)
床〜:(約)膝側 50/尻側 49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)膝側 52/尻側37×47
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【床設置】脚部を出した状態:(約)0×87、脚部収納状態 :(約)70×70
内容量
1台
注意
※ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
63152864 TR-400 ¥430,000
¥199,000 1 199,000
218,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。