自動車用ハンドルカバー

自動車用ハンドルカバー TRUSCO

ハンドルの握る部分のみをカバーします。
2本のゴムでピッタリとフィットします。
車両の移動時に便利です。

用途輛整備、塗装に。 トラスコ品番206-5406 幅(mm)100 厚さ(mm)0.035 全長(mm)600 材質/仕上PE 透明 質量(g)93 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63057847 TPSWC-01
1,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63057847 TPSWC-01 38291312 - - ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ 38291312 ハンドルカバー ポリエチレン製 ゴム入り 15μ モノタロウ 1箱(50枚) 1,390 税込1,529 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする