ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッド WB

ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッド WB GENTOS
(4件のレビュー)

ジェントスのプロ向けヘッドライト。
付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能(エネループ、エボルタOK)。
消耗品として予備バンド付き。
最大520ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能 付属品すべり止めヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB) 質量(g)約185(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約73.1×52.8×38.8、電池BOX:約84.8×53.8×30.4 保護等級防塵・防滴(IP64準拠) 光源高輝度チップタイプ白色×1個 輝度約8750cd(High)、3420cd(Mid)、570cd(Eco) 使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V/1800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2.5 電源タイプ充電池・乾電池兼用 アズワン品番65-2017-07 照射距離(m)最大約187 電球の種類LED 点灯時間(時間)【ヘッド部】約6(High)、10(Mid)、20(Eco)、【後部認識灯】約90(点灯)、130(点滅) 落下耐久(m)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63333166 HLP-2103
9,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63333166 HLP-2103 24911147 HLP-2303 HLP-2303 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッド BB GENTOS 24911147 ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリッド BB GENTOS 1台 6,490 税込7,139 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
63333166
2023-04-24
用途:
製品製作時
川田工業株式会社 様

明るくてよいが、厚みがあるので防災面がつけられなかった。
重たいので、軽量化してほしい。

対象商品:
63333166
2022-09-28
用途:
船舶検査時
日本海事協会 様

とても明るく検査箇所がはっきり確認できるので良い。
ヘルメットへの装着も簡単で扱いやすい。

対象商品:
63333166
2022-08-17
用途:
清掃時
サービス業

暗いところや、夜間での清掃時にとても役立っています

対象商品:
63333166
2021-12-14
用途:
ハツリ作業時
その他業種

明るさは十分で、充電して使えるので電池交換よりもコストがかからず助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする