ウルトラ S9 PREMIUM SCOOTER 10W40

ウルトラ S9 PREMIUM SCOOTER 10W40 ホンダ
(40件のレビュー)

摩擦低減剤を配合した4サイクルスクーター向けハイグレードオイル
●こんな方にオススメ
エンジンのメカニカルノイズを緩和したい
●用途別オススメ度
通勤・通学・寒冷地 ☆☆
渋滞路・猛暑 ☆☆☆
ロングツーリング ☆☆
サーキット ☆☆☆

用途オイル・ケミカル・補修 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MB 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(1L)
注意
※2サイクルエンジンのバイクにご利用できません。
※ノズルは付属しておりません。
※車種ごとにJASO規格(MAまたはMB)の指定があります。「S9」「E1」をご使用の際は、必ず取扱説明書やサービスマニュアルをご確認ください。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ベースオイル
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63343298 08236-99961 - 10W-40 SL -
2,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63869716 08236-99961 部分合成油 10W-40 SL 1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途:
フォルツァに使用

E1と比べて、明らかにエンジン音、振動が小さくなります。
信号待ちで停車中のシートから伝わる振動が明らかに小さいです。
時速20、30キロからの加速でも、不快な振動とエンジン音がなくなり、スムーズに加速してくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
63869716
2025-02-01
用途:
ヤマハのXMAX250用として
サービス業

PCX125にて、E1からS9変更で明らかにエンジン音と回転の吹け上がりが変わりました
それからはずっとS9使ってきており、今回HONDAではなくYAMAHA製のバイクに使い始めました
高回転域までストレスなくスムーズに回ります
今後もS9でいきます

2人が参考にしています
対象商品:
63869716
2024-10-20
用途:
フォルツァMF08 オイル交換
サービス業

少し古い型式なのでここ3年はs9オイルを使っているので不具合は有りません。

対象商品:
63869716
2024-06-28
用途:
125スクーター用のエンジンオイル
製造業

キムコのターサセリーS125に使いました。
国産スクーターと比べると、エンジン音にちょっとガサツな感じがしていたのでG1よりS9にしたところ、かなりスムーズな感じになりました。
推奨交換時期が2000キロなのでちょっと大変ですが、乗って気持の良さを重視して使って行こうと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
63869716
2024-05-27
用途:
HONDA原付二種スクーターに使用
サービス業

MAのG3を使っていました。湿式クラッチではないので無駄な性能とコストだった事に気づいて潤滑だけを考慮したMBであるS9に変更して1年使用。G3より安価だけどスクーターならS9がホンダ純正オイルの中で性能的に最高グレードだと思いました。

対象商品:
63869716
2024-02-15
用途:
pcx150オイル交換

pcx150オイル交換、定期的にモノタロウさんで
購入している
コスパ最高です、純正部品の上位のオイルなのに鉱物オイルと
価格が同じくらいでモノタロウさんで購入できるのでお世話になっております。

対象商品:
63869716
2023-09-23
用途:
バイクのオイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

ヤマハ マジェスティsとアドレスv125Sで使用してます 他の商品も試しましたが私的には これがベストですね 特にマジェスティsにはオイルフィルターが在りませんので気を使ってますが これにした おかげで 不安がなくなり 安心して 2500kmまで 乗れてます 通勤時はもちろん プチツーリングの時の エンジン回転フィーリングに他にはない感覚を感じました 大変気にいてますね 通勤だけなら E1も有りかも 価格的にですけど。

3人が参考にしています
対象商品:
63869716
2023-09-27
用途:
過走行車に使用
卸売・小売業

5万キロを超えた原付に使用
夏は猛暑と合わさって高温になりがちで
E1だとバイクがちょっと不調になるのでこちらを購入
気温が落ち着いてしまったけど、高温になっても不調が感じられない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする