サンワダイレクト
デスク
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。
背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。
天板にはケーブル配線口が付属します。
仕様
天板サイズ_W:1200mm 天板サイズ_t:16mm*天板の厚みは16mmです。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。 天板サイズ_D:600mm 個口数:1個口
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色
ブラック
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
40
キャスター
なし
フレーム色
ブラック
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
40分
色(マンセル値)
該当なし
総耐荷重(kg)
40
アジャスター
あり
六角レンチ(mm)
4
天板部均等耐荷重(kg)
40
組立人数
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
63422924
100-DESKF031BK1
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
オープン
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください